Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22062AF100MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679684

Sonepar Artikelnummer

121122775

Hersteller Artikelnummer

1FK22062AF100MA0

Hersteller Typ

1FK2206-2AF10-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22062AF100MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.900 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der sich durch eine hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit auszeichnet.

    Technische Details:

    • M0=6,5Nm
    • PN = 1,71kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,97kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • zylindrische Welle D24x50mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen, 20 - 100
    • Zusätzlicher Wellendichtring für Schutzart IP65 als Nachrüst- oder Ersatzteil verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie