Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22062AF000SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679615

Sonepar Artikelnummer

121123348

Hersteller Artikelnummer

1FK22062AF000SA0

Hersteller Typ

1FK2206-2AF00-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22062AF000SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.300 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch seine hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • M0 = 6,5 Nm
    • PN = 1,71 kW bei nN = 3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,97 kW bei nN = 1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D24x50mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen: 20 - 100
    • Wasserdichter Wälzdichtring für IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößen aus Regelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anforderungen, z.B. mit oder ohne Haltebremse
    • Kompakte Design für hochdynamische und stabile Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie