Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22062AF100SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 7.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679691

Sonepar Artikelnummer

121123350

Hersteller Artikelnummer

1FK22062AF100SA0

Hersteller Typ

1FK2206-2AF10-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22062AF100SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

7.900 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet kompakte und hochdynamische Synchronmotoren mit hoher Leistungsdichte.

    Technische Details:

    • M0: 6,5 Nm
    • PN: 1,71 kW bei nN = 3000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,97 kW bei nN = 1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: Zylindrische Welle D24x50mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker: Größe M23, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenregulation.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexibilität bei der Konfiguration (z.B. mit/ohne Haltebremse).
    • Optionale Schutzarten IP64 oder IP65.
    • Erhältlich mit verschiedenen Absolutwertgebern.
    • Wellendichtring zur Erreichung der Schutzart IP65 verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie