Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 5,4 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22062AF010MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 6.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679646

Sonepar Artikelnummer

121123536

Hersteller Artikelnummer

1FK22062AF010MA0

Hersteller Typ

1FK2206-2AF01-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22062AF010MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

6.300 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der sich durch eine hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit auszeichnet.

    Technische Details:

    • Moment: M0=6,5Nm
    • Leistung: PN = 1,71kW bei nN=3000 U/min (380-480V); PN = 0,97kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D24x50mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle und Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100
    • Optionale Haltebremse und Schutzart IP64 oder IP65

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik und schnelle Einregel- und Positionierzeiten
    • Präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Geeignet für eine breite Palette von Motion Control Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie