Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 9,1 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 9,1 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22064AF011SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679820

Sonepar Artikelnummer

121122546

Hersteller Artikelnummer

1FK22064AF011SA0

Hersteller Typ

1FK2206-4AF01-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22064AF011SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.900 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • Moment (M0): 12 Nm
    • Nennleistung (PN): 2,85 kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung (PN): 1,72 kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D24x50mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M23, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Dynamik und stabile Regelung
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Optionale Konfiguration mit Haltebremse und unterschiedlichen Schutzarten
    • Einfacher Anschluss über One Cable Connection (OCC)
    • Serviceoptionen wie Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie