Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 9,1 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 9,1 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22064AF111SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 10.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679905

Sonepar Artikelnummer

121122562

Hersteller Artikelnummer

1FK22064AF111SA0

Hersteller Typ

1FK2206-4AF11-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22064AF111SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

10.600 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine kompakte und hochdynamische Lösung für vielseitige Anwendungen im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • M0 = 12Nm
    • PN = 2,85kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,72kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP65
    • Welle D24x50mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100
    • Wellendichtring für Schutzart IP65 erhältlich

    Kundenben Vorteile:

    • Kompakte Bauweise und hohe Leistungsdichte
    • Hohe Überlastbarkeit
    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit in der High Dynamic Variante
    • Präzise und stabile Regelung in der Compact Variante
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie