Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 9,1 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 9,1 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22064AF100MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 10.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679837

Sonepar Artikelnummer

121122780

Hersteller Artikelnummer

1FK22064AF100MA0

Hersteller Typ

1FK2206-4AF10-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22064AF100MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

10.600 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 zeichnet sich durch seine hohe Leistungsdichte und dynamische Performance aus und eignet sich bestens für den Einsatz in Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • M0=12Nm
    • PN = 2,85kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,72kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D24x50mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für verschiedene Anwendungen
    • Hohe Überlastbarkeit und Stabilität bei dynamischen Vorgängen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten nach individuellen Anforderungen
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie