Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 9,1 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 9,1 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22064AF001MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679783

Sonepar Artikelnummer

121122986

Hersteller Artikelnummer

1FK22064AF001MA0

Hersteller Typ

1FK2206-4AF00-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22064AF001MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.900 kg

    Simotics S-1FK2 CT Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ideal für Anwendungen im Industrieumfeld und bietet hohe Dynamik sowie kompakte Bauweise.

    Technische Details:

    • M0=12Nm
    • PN = 2,85kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,72kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D24x50mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurierbarkeit nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Optionen wie Haltebremsen und Schutzarten IP64 oder IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie