Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 9,1 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 9,1 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK22064AF011MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 8.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515679813

Sonepar Artikelnummer

121122988

Hersteller Artikelnummer

1FK22064AF011MA0

Hersteller Typ

1FK2206-4AF01-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK22064AF011MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

8.900 kg

    Simotics S-1fk2 Ct Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie Präzision.

    Technische Details:

    • M0 = 12Nm
    • PN = 2,85kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 1,72kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Welle D24x50mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M23, drehbar
    • Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregulation
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. mit und ohne Haltebremse)
    • Einfacher Anschluss über Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)
    • Wartungsfreundlich durch optionale Wellendichtringe für Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie