Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21020AG010MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690314

Sonepar Artikelnummer

121122321

Hersteller Artikelnummer

1FK21020AG010MA0

Hersteller Typ

1FK2102-0AG01-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21020AG010MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.470 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet eine hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0=0,16Nm
    • PN = 0,05kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Zylindrische Welle D8x25mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit Multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregulierung
    • Hohe Flexibilität bei der Konfiguration (z.B. mit oder ohne Haltebremse)
    • Möglichkeit, den Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65 nachzurüsten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie