Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21020AG100MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.730 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690352

Sonepar Artikelnummer

121122323

Hersteller Artikelnummer

1FK21020AG100MA0

Hersteller Typ

1FK2102-0AG10-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21020AG100MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.730 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet durch seine hohe Leistungsdichte und Schutzart IP64 eine ausgezeichnete Lösung für dynamische Anwendungen im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • M0=0,16Nm
    • PN = 0,05kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D8x25mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen (20 - 100)

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfiguration mit verschiedenen Optionen
    • Einfacher Anschluss über Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie