Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21020AG110MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.730 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690390

Sonepar Artikelnummer

121122326

Hersteller Artikelnummer

1FK21020AG110MA0

Hersteller Typ

1FK2102-0AG11-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21020AG110MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.730 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie flexibles Konfigurationspotenzial.

    Technische Details:

    • M0: 0,16 Nm
    • PN: 0,05 kW bei nN = 3000 U/min (200-240 V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D8x25 mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M12, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältliche Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregulierung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen
    • Zubehör: Wellendichtring für Schutzart IP65 verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie