Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21020AG001SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690307

Sonepar Artikelnummer

121122462

Hersteller Artikelnummer

1FK21020AG001SA0

Hersteller Typ

1FK2102-0AG00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21020AG001SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.470 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • Drehmoment: M0=0,16Nm
    • Nennleistung: PN = 0,05kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D8x25mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker: Größe M12, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Unterschiedliche Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurz Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnele und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Verfügbar mit Wellendichtring für IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie