Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21020AG101MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.730 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690376

Sonepar Artikelnummer

121123179

Hersteller Artikelnummer

1FK21020AG101MA0

Hersteller Typ

1FK2102-0AG10-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21020AG101MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.730 kg

    SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der optimal für verschiedenste Industrieanwendungen geeignet ist.

    Technische Details:

    • M0 = 0,16 Nm
    • PN = 0,05 kW bei nN = 3000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Welle D8x25mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise mit hoher Leistungsdichte
    • Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
    • Kürzere Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregulierung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Anpassbar an unterschiedliche Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie