Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21021AG000MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690437

Sonepar Artikelnummer

121122328

Hersteller Artikelnummer

1FK21021AG000MA0

Hersteller Typ

1FK2102-1AG00-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21021AG000MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.600 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist kompakt und hochdynamisch, ideal für Anwendungen im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • Moment M0=0,32Nm
    • Nennleistung PN = 0,1kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D8x25mm
    • Absolutwertgeber 22 bit + 12 bit Multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfiguration: mit/ohne Haltebremse, IP64/IP65
    • Einfacher Anschluss über Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)
    • Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65 verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie