Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21021AG001SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690468

Sonepar Artikelnummer

121122490

Hersteller Artikelnummer

1FK21021AG001SA0

Hersteller Typ

1FK2102-1AG00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21021AG001SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.600 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • Moment M0=0,32Nm
    • Nennleistung PN = 0,1kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D8x25mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Verfügbar in High Dynamic und Compact Varianten
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibilität bei Konfiguration (z.B. mit und ohne Haltebremse)
    • Zusätzlicher Wellendichtring für Schutzart IP65 erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie