Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21021AG011SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690505

Sonepar Artikelnummer

121122498

Hersteller Artikelnummer

1FK21021AG011SA0

Hersteller Typ

1FK2102-1AG01-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21021AG011SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.600 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anforderungen.

    Technische Details:

    • M0=0,32Nm
    • PN = 0,1kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Welle D8x25mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen (20 - 100)
    • Wellendichtring für Schutzart IP65 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Flexibilität durch verschiedene Absolutwertgeber Optionen
    • Einfache Integration im System mit SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie