Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21021AG111SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.860 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690581

Sonepar Artikelnummer

121122520

Hersteller Artikelnummer

1FK21021AG111SA0

Hersteller Typ

1FK2102-1AG11-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21021AG111SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.860 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, ideal für verschiedene Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Moment: M0=0,32 Nm
    • Nennleistung: PN = 0,1 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Haltebremse: verfügbar
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D8x25mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC (One Cable Connection)
    • Stecker Größe: M12, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100 mm erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anforderungen
    • Optionale Wellendichtringe für Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie