Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,32 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,32 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21021AG100SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.860 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690529

Sonepar Artikelnummer

121122526

Hersteller Artikelnummer

1FK21021AG100SA0

Hersteller Typ

1FK2102-1AG10-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21021AG100SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.860 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren, die sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit auszeichnen.

    Technische Details:

    • M0=0,32Nm
    • PN = 0,1kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D8x25mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen von 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurzere Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibilität in der Konfiguration, z.B. mit/ohne Haltebremse
    • Erhältlich mit Wellendichtring für Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie