Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21032AG101MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.660 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690710

Sonepar Artikelnummer

121122343

Hersteller Artikelnummer

1FK21032AG101MA0

Hersteller Typ

1FK2103-2AG10-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21032AG101MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.660 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet hohe Dynamik und Flexibilität für diverse Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Moment: M0=0,64 Nm
    • Nennleistung: PN = 0,2 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart: IP64 (optionale IP65)
    • Welle: D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M12, drehbar
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren mit hoher Leistungsdichte
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegt Massen
    • Schnelle und präzise Störgrößenregulation
    • Flexibilität durch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten
    • Einfache Integration in Systeme mit Frequenzumrichter SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie