Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21032AG000SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690604

Sonepar Artikelnummer

121122541

Hersteller Artikelnummer

1FK21032AG000SA0

Hersteller Typ

1FK2103-2AG00-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21032AG000SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.160 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein hochdynamischer Synchronmotor, der für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • M0: 0,64Nm
    • PN: 0,2kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D14x30mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M12, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100mm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexible Konfiguration mit oder ohne Haltebremse.
    • Optionale Schutzarten IP64 oder IP65.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie