Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21032AG002SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690642

Sonepar Artikelnummer

121122548

Hersteller Artikelnummer

1FK21032AG002SA0

Hersteller Typ

1FK2103-2AG00-2SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21032AG002SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.160 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie dynamische Reaktion.

    Technische Details:

    • M0=0,64Nm
    • PN = 0,2kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D11x23mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Verfügbar in High Dynamic und Compact Varianten
    • Unterschiedliche Achshöhen, 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe dynamische Reaktionen mit stabiler Regelung
    • Schnelle und präzise Störgrößenregulierung
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65)
    • Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65 verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie