Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21032AG100SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.660 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690703

Sonepar Artikelnummer

121122550

Hersteller Artikelnummer

1FK21032AG100SA0

Hersteller Typ

1FK2103-2AG10-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21032AG100SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.660 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie Dynamik.

    Technische Details:

    • M0: 0,64 Nm
    • PN: 0,2 kW bei nN = 3000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D14x30mm
    • Absolutwertgeber Singleturn: 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M12, drehbar
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Stabilität bei dynamischen Anwendungen
    • Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Geeignet für einfache Anschlüsse über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)
    • Schutzart optional IP65 mit Wellendichtring erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie