Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,64 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21032AG111SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.660 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690789

Sonepar Artikelnummer

121122564

Hersteller Artikelnummer

1FK21032AG111SA0

Hersteller Typ

1FK2103-2AG11-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21032AG111SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.660 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 sorgt für eine hohe Leistungsdichte und ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert.

    Technische Details:

    • Drehmoment M0: 0,64 Nm
    • Nennleistung PN: 0,2 kW bei nN = 3000 U/min
    • Spannung: 200-240V
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC (One Cable Connection)
    • Steckergröße: M12, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100 mm

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Ersatzteil verfügbar: Wellendichtring für Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie