Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21034AG000MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.630 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690796

Sonepar Artikelnummer

121122348

Hersteller Artikelnummer

1FK21034AG000MA0

Hersteller Typ

1FK2103-4AG00-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21034AG000MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.630 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld bietet hohe Dynamik und Schutzart.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm
    • PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D14x30mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit Multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Unterschiedliche Achshöhen verfügbar: 20 - 100
    • Wellendichtring zur Erreichung der Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie