Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21034AG101MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690918

Sonepar Artikelnummer

121122354

Hersteller Artikelnummer

1FK21034AG101MA0

Hersteller Typ

1FK2103-4AG10-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21034AG101MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.150 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm
    • PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Welle D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für verschiedene Anwendungen
    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Flexible Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC) für einfachen Anschluss
    • Wahlweise mit Schutzart IP64 oder IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie