Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21034AG110MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690956

Sonepar Artikelnummer

121122356

Hersteller Artikelnummer

1FK21034AG110MA0

Hersteller Typ

1FK2103-4AG11-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21034AG110MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.150 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie dynamische Leistung.

    Technische Details:

    • M0: 1,27Nm
    • PN: 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Haltebremse: Vorhanden
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D14x30mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle: Vorhanden
    • Stecker Größe: M12, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100mm verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für hohe Dynamik bei geringen bewegten Massen.
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Flexible Konfiguration gemäß unterschiedlichen Anforderungen.
    • Verfügbarkeit eines Wellendichtrings zur Erreichung der Schutzart IP65.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie