Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21034AG001SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.630 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690826

Sonepar Artikelnummer

121122572

Hersteller Artikelnummer

1FK21034AG001SA0

Hersteller Typ

1FK2103-4AG00-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21034AG001SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.630 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein hochdynamischer Synchronmotor, der sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Leistungsdichte für den industrieellen Einsatz eignet.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm
    • PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M12, drehbar
    • Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
    • Unterschiedliche Achshöhen verfügbar: 20 - 100
    • Optionaler Wellendichtring für Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibilität bei der Konfiguration (z.B. mit Haltebremse oder unterschiedlichen Absolutwertgebern)
    • Einfache Integration mit SINAMICS S210 über Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie