Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21034AG110SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690963

Sonepar Artikelnummer

121122603

Hersteller Artikelnummer

1FK21034AG110SA0

Hersteller Typ

1FK2103-4AG11-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21034AG110SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.150 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

    Technische Details:

    • Moment: M0=1,27 Nm
    • Nennleistung: PN = 0,4 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D14x30 mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M12, drehbar
    • Varianten: High Dynamic und Compact
    • Verfügbare Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Optionale Wellendichtringe zum Erreichen der Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie