Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21034AG102MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948690932

Sonepar Artikelnummer

121123236

Hersteller Artikelnummer

1FK21034AG102MA0

Hersteller Typ

1FK2103-4AG10-2MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21034AG102MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.150 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor M0=1,27Nm

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 eignet sich für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld, mit hoher Leistungsdichte und dynamischen Eigenschaften.

    Technische Details:

    • M0: 1,27 Nm
    • PN: 0,4 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: Zylindrische Welle D11x23mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker: Größe M12, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Eine schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Anpassbare Konfiguration mit verschiedenen Optionen wie Haltebremse und Schutzarten IP64 oder IP65
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen von 20 bis 100

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie