SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,59 Nm, 4500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FK21032AH001MA0
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85015100
Gewicht - 1.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106444648
Sonepar Artikelnummer
121124932
Hersteller Artikelnummer
1FK21032AH001MA0
Hersteller Typ
1FK2103-2AH00-1MA0
Hersteller Artikel Nr.:
1FK21032AH001MA0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
1.180 kg
- M0=0,64Nm; PN = 0,28kW bei nN=4500 U/min (380-480V); PN = 0,167kW bei nN=2500 U/min (200-240V)
- Schutzart IP64
- Welle D14x30mm mit Passfeder
- Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
- OCC Schnittstelle
- Stecker Größe M17, drehbar
- Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
- Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen: 20 - 100
- Kurze Einregel- und Positionierzeiten
- Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
- Stabile Regelung bei hoher Dynamik
- Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen
- Optionaler Wellendichtring für Schutzart IP65 verfügbar
Simotics S-1fk2 Hd Servomotor
Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


