Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21044AK001MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691014

Sonepar Artikelnummer

121122364

Hersteller Artikelnummer

1FK21044AK001MA0

Hersteller Typ

1FK2104-4AK00-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21044AK001MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.050 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine hohe Leistungsdichte und ist ideal für hochdynamische Anwendungen im Industrieumfeld.

    Technische Details:

    • Maximales Drehmoment: M0=1,27Nm
    • Leistungsnennwerte: PN = 0,6kW bei nN=6000 U/min (380-480V); PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: One Cable Connection (OCC)
    • Steckergröße: M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältliche Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenanpassung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsoptionen (mit/ohne Haltebremse, verschiedene Schutzarten)
    • Ideal in Kombination mit dem Frequenzumrichter SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie