Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21044AK110MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691113

Sonepar Artikelnummer

121122367

Hersteller Artikelnummer

1FK21044AK110MA0

Hersteller Typ

1FK2104-4AK11-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21044AK110MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.900 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie flexibles Konfigurationspotential.

    Technische Details:

    • M0: 1,27 Nm
    • PN: 0,6 kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,4 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Haltebremse: Vorhanden
    • Schutzart: IP65
    • Zylindrische Welle: D19x40mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle: Vorhanden
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100 mm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten
    • Geeignet für hochdynamische Anwendungen mit geringen bewegten Massen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie