Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21044AK010SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691045

Sonepar Artikelnummer

121122500

Hersteller Artikelnummer

1FK21044AK010SA0

Hersteller Typ

1FK2104-4AK01-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21044AK010SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.050 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus.

    Technische Details:

    • M0 = 1,27Nm; PN = 0,6kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen von 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Anpassbare Konfiguration, z.B. mit und ohne Haltebremse.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Motion Control Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie