Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21044AK100SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691083

Sonepar Artikelnummer

121122513

Hersteller Artikelnummer

1FK21044AK100SA0

Hersteller Typ

1FK2104-4AK10-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21044AK100SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.900 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte und Dynamik.

    Technische Details:

    • Drehmoment (M0) = 1,27 Nm
    • Nennleistung (PN) = 0,6 kW bei nN = 6000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung (PN) = 0,4 kW bei nN = 3000 U/min (200-240V)
    • Haltebremse verfügbar
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D19x40 mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle (One Cable Connection)
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in zwei Varianten: High Dynamic und Compact
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen (20 - 100)
    • Wellen-Dichtring zur Erreichung der Schutzart IP65 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten nach unterschiedlichen Anforderungen
    • Kompakte und hochdynamische Bauweise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie