Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21044AK000SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691007

Sonepar Artikelnummer

121122632

Hersteller Artikelnummer

1FK21044AK000SA0

Hersteller Typ

1FK2104-4AK00-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21044AK000SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.050 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm
    • PN = 0,6kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen von 20 - 100
    • Wellenring zum Erreichen der Schutzart IP65 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise mit hoher Leistungsdichte
    • Hohe Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie