Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 0,95 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21044AK011MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691052

Sonepar Artikelnummer

121122872

Hersteller Artikelnummer

1FK21044AK011MA0

Hersteller Typ

1FK2104-4AK01-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21044AK011MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.050 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der für eine breite Palette von Anwendungen im Industrieumfeld entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • M0: 1,27 Nm
    • PN: 0,6 kW bei nN = 6000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,4 kW bei nN = 3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Stecker: Größe M17, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100
    • Wellendichtring: zum Erreichen der Schutzart IP65

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit für zuverlässigen Betrieb.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten für erhöhte Effizienz.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten entsprechend den Kundenanforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie