Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,01 Nm, 4500 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,01 Nm, 4500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21034AH010MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106444884

Sonepar Artikelnummer

121124845

Hersteller Artikelnummer

1FK21034AH010MA0

Hersteller Typ

1FK2103-4AH01-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21034AH010MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.650 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie präzise Regelung.

    Technische Details:

    • M0 = 1,27Nm
    • PN = 0,48kW bei nN=4500 U/min (380-480V)
    • PN = 0,3kW bei nN=2500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • Welle D14x30mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen: 20 - 100
    • Wellendichtring für Schutzart IP65 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Dynamik bei stabiler Regelung
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. mit und ohne Haltebremse)
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Passt sich unterschiedlichen Anwendungen in der Motion Control an

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie