Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,01 Nm, 4500 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,01 Nm, 4500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21034AH101MA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.990 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106444945

Sonepar Artikelnummer

121124849

Hersteller Artikelnummer

1FK21034AH101MA0

Hersteller Typ

1FK2103-4AH10-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21034AH101MA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.990 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren, die sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit auszeichnen.

    Technische Details:

    • Moment: M0=1,27Nm
    • Nennleistung: PN = 0,48kW bei nN=4500 U/min (380-480V)
    • Nennleistung: PN = 0,3kW bei nN=2500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart: IP64
    • Welle: D14x30mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen: 20 - 100
    • Wellendichtring zur Erreichung der Schutzart IP65 erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Überlegene Störgrößenregulierung bei hoher Dynamik
    • Stabile Regelung bei hohen Dynamiken
    • Konnte an unterschiedliche Anforderungen konfiguriert werden
    • Einfacher Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie