Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,01 Nm, 4500 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,01 Nm, 4500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21034AH000SA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106444839

Sonepar Artikelnummer

121124871

Hersteller Artikelnummer

1FK21034AH000SA0

Hersteller Typ

1FK2103-4AH00-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21034AH000SA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.650 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist ein kompakter und hochdynamischer Synchronmotor, der sich ideal für den Einsatz in einem breiten Industrieumfeld eignet.

    Technische Details:

    • M0: 1,27Nm
    • PN: 0,48kW bei nN=4500 U/min (380-480V)
    • PN: 0,3kW bei nN=2500 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Zylindrische Welle: D14x30mm
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Steckergröße: M17, drehbar
    • Achshöhen: 20 - 100mm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit für verschiedene Anwendungen.
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten.
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung.
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik.
    • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. mit Haltebremse oder unterschiedlichen Schutzarten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie