SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,01 Nm, 4500 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FK21034AH002MA0
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85015100
Gewicht - 1.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106444860
Sonepar Artikelnummer
121124873
Hersteller Artikelnummer
1FK21034AH002MA0
Hersteller Typ
1FK2103-4AH00-2MA0
Hersteller Artikel Nr.:
1FK21034AH002MA0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
1.650 kg
- M0=1,27Nm; PN = 0,48kW bei nN=4500 U/min (380-480V); PN = 0,3kW bei nN=2500 U/min (200-240V)
- Schutzart IP64
- Zylindrische Welle D11x23mm
- Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
- OCC Schnittstelle
- Stecker Größe M17, drehbar
- Erhältlich in verschiedenen Achshöhen: 20 - 100
- Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
- Kurz Einregel- und Positionierzeiten
- Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
- Stabile Regelung bei hoher Dynamik
- Möglichkeit zur Konfiguration nach unterschiedlichen Anforderungen
- Optionale Schutzart IP65 verfügbar
Simotics S-1FK2 HD Servomotor
Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet hohe Dynamik und Flexibilität für anspruchsvolle Anwendungen im Industrieumfeld.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


