Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21044AF100MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948694015

Sonepar Artikelnummer

121122360

Hersteller Artikelnummer

1FK21044AF100MA0

Hersteller Typ

1FK2104-4AF10-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21044AF100MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.900 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 eignet sich für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld und bietet hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm; PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,2kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP64
    • Zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit Multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößen-Ausregelung
    • Anpassbar an verschiedene Anforderungen wie Schutzart IP64 oder IP65
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen von 20 - 100

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie