Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21044AF111MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693841

Sonepar Artikelnummer

121122362

Hersteller Artikelnummer

1FK21044AF111MA0

Hersteller Typ

1FK2104-4AF11-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21044AF111MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.900 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 dient für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld als kompakter und hochdynamischer Synchronmotor.

    Technische Details:

    • M0 = 1,27 Nm
    • PN = 0,4 kW bei nN = 3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,2 kW bei nN = 1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP65
    • Welle D19x40 mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit Multiturn (Encoder AM22DQC)
    • Mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen von 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsdichte und Überlastbarkeit
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar nach Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie