Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21044AF000SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693346

Sonepar Artikelnummer

121122470

Hersteller Artikelnummer

1FK21044AF000SA0

Hersteller Typ

1FK2104-4AF00-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21044AF000SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.050 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte und Dynamik.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm
    • PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,2kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen mit geringen bewegten Massen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Vielfältige Konfigurationsoptionen, z.B. mit und ohne Haltebremse
    • Verfügbar in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100
    • Optionale Wellendichtringe zur Erreichung der Schutzart IP65

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie