Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,27 Nm, 3000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,27 Nm, 3000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21044AF110SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948693827

Sonepar Artikelnummer

121122485

Hersteller Artikelnummer

1FK21044AF110SA0

Hersteller Typ

1FK2104-4AF11-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21044AF110SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.900 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 bietet eine hohe Leistungsdichte und ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert.

    Technische Details:

    • M0=1,27Nm
    • PN = 0,4kW bei nN=3000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,2kW bei nN=1500 U/min (200-240V)
    • Mit Haltebremse
    • Schutzart IP65
    • Zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen (20 - 100)
    • Wellendichtring für Schutzart IP65 zum Nachrüsten erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
    • Hohe Überlastbarkeit und stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Flexibel konfigurierbar nach Anforderungen
    • Geeignet für hochdynamische Anwendungen mit geringen bewegten Massen
    • Optimale Performance im System mit Frequenzumrichter SINAMICS S210

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie