Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AK001MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 2.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691175

Sonepar Artikelnummer

121122375

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AK001MA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AK00-1MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AK001MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

2.850 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet kompakte, hochdynamische Synchronmotoren mit hoher Leistungsdichte.

    Technische Details:

    • M0=2,4Nm; PN = 1,07kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP64
    • Welle D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Erhältlich in unterschiedlichen Achshöhen von 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen
    • Präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten, einschließlich Haltebremse und verschiedene Schutzarten
    • Einfacher Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie