Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AK110MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691274

Sonepar Artikelnummer

121122377

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AK110MA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AK11-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AK110MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.700 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Leistungsdichte sowie hohe Dynamik.

    Technische Details:

    • Motormoment (M0): 2,4 Nm
    • Nennleistung (PN): 1,07 kW bei nN = 6000 U/min (380-480V)
    • Nennleistung (PN): 0,75 kW bei nN = 3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: zylindrisch D19x40mm
    • Absolutwertgeber: 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)
    • OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe: M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexible Konfiguration mit oder ohne Haltebremse
    • Optionale Erhöhung der Schutzart auf IP64 oder IP65
    • Verfügbarkeit von Wellendichtringen zum Erreichen der Schutzart IP65
    • Geeignet für jede Motion Control Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie