Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AK010SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 2.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691205

Sonepar Artikelnummer

121122574

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AK010SA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AK01-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AK010SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.850 kg

    Simotics S-1FK2 HD Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld konzipiert und bietet hohe Dynamik sowie eine hohe Leistungsdichte.

    Technische Details:

    • M0=2,4Nm
    • PN = 1,07kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN = 0,75kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart IP65
    • zylindrische Welle D19x40mm
    • Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • mit OCC Schnittstelle
    • Stecker Größe M17, drehbar
    • Erhältlich in verschiedenen Achshöhen, 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte und hochdynamische Synchronmotoren
    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Flexibel konfigurierbar (z.B. mit und ohne Haltebremse)
    • Geeignet für verschiedene Motion Control Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie