Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AK100SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691243

Sonepar Artikelnummer

121122584

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AK100SA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AK10-0SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AK100SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.700 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 eignet sich für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld und bietet hohe Leistungsdichte sowie Überlastbarkeit.

    Technische Details:

    • M0: 2,4 Nm
    • PN: 1,07 kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,75 kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP64
    • Welle: zylindrische Welle D19x40mm
    • Encoder: Absolutwertgeber Singleturn 22bit (AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC Schnittstelle
    • Steckergröße: M17, drehbar

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Schnelle und präzise Störgrößenausregelung
    • Stabile Regelung bei hoher Dynamik
    • Konfigurierbar nach unterschiedlichen Anforderungen (mit/ohne Haltebremse, IP64 oder IP65)
    • Verfügbar in verschiedenen Achshöhen (20 - 100)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie