Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 1,7 Nm, 6000 1/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FK21045AK111SA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948691304

Sonepar Artikelnummer

121122706

Hersteller Artikelnummer

1FK21045AK111SA0

Hersteller Typ

1FK2104-5AK11-1SA0

Hersteller Artikel Nr.:

1FK21045AK111SA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.700 kg

    Simotics S-1fk2 Hd Servomotor

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FK2 ist für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld ausgelegt und bietet hohe Dynamik und Leistungsdichte.

    Technische Details:

    • M0: 2,4Nm
    • PN: 1,07kW bei nN=6000 U/min (380-480V)
    • PN: 0,75kW bei nN=3000 U/min (200-240V)
    • Schutzart: IP65
    • Welle: D19x40mm mit Passfeder
    • Absolutwertgeber: Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC)
    • Schnittstelle: OCC
    • Stecker: Größe M17, drehbar
    • Verfügbare Varianten: High Dynamic und Compact
    • Aktuelle Achshöhen: 20 - 100

    Kunden Vorteile:

    • Kurze Einregel- und Positionierzeiten
    • Hohe Stabilität bei präziser Regelung
    • Flexible Konfiguration nach Anforderungen (mit/ohne Haltebremse, verschiedene Schutzarten)
    • Einfacher Anschluss über One Cable Connection für Integration in bestehende Systeme
    • Verfügbar mit Wellendichtring für IP65 Schutzart

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie